ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。
仕様●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用
アズワン品番65-9263-38
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力でで圧着が出来ます
全長(mm)200
能力(mm)8P、6P、4P
適合コネクタRJ45、RJ11、RJ12、RJ10、RJ9
アズワン品番64-2220-50
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
アズワン品番68-1832-14
1セット
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1袋(10個)
¥290
税込¥319
欠品中
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-8
内径(Φmm)7.8
外径(Φmm)11.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-8
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番64-7815-71
対応冷媒種別R134a
入数6個
1パック(6枚)
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)10
ベルト色黒
エスコ品番EA628PT-11
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-8
材質ポリプロピレン
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-7
材質ポリプロピレン
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
長さ(m)5
幅(mm)10
色白
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)2
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
アズワン品番64-7866-93
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。
仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/215mm、クリップ数/5個
アズワン品番65-9268-24
1セット
¥9,610
税込¥10,571
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×15.1×7.7
色オレンジ
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-89
差込み線数(本)3
入数25
1パック(25個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×10.8×7.7
色イエロー
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-88
差込み線数(本)2
入数30
1パック(30個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)50
ベルト色黒
エスコ品番EA628PT-1
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-9
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ