26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-67
1本
60,800 税込66,880
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-68
1本
63,800 税込70,180
翌日出荷

。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め) アズワン品番65-9273-79
1個
3,300 税込3,630
翌々日出荷


先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ: アズワン品番68-1830-76
1個
650 税込715
3日以内出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯 アズワン品番68-1836-86
1組
5,210 税込5,731
翌々日出荷

六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g アズワン品番68-1832-38
1個
1,970 税込2,167
3日以内出荷




素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。
全長(mm)47 角寸法差込角:3/8” 能力掴み能力:6.6~7.8(mm) タップサイズ適合:M6~M12
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-18
1個
940 税込1,034
当日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-31 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色レッド エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-33 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ブルー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-42 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色グリーン エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-75
1枚
120 税込132
翌日出荷


1個
430 税込473
翌日出荷

分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)75×10×20 ねじサイズM4
1個
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-15 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-55 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号18 112 057
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-5 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

関連キーワード