179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
860 税込946
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
7,320 税込8,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。 測定範囲pH4.0/pH11.5 容量10ml メーカーパナソニック
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

1巻
860 税込946
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
860 税込946
当日出荷


1個
2,310 税込2,541
当日出荷


日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用 材質塩化ビニール 仕様ワンタッチ式 エスコ品番EA998AP-1 幅(mm)12
1個
特価
619 税込681
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

付属品単4電池3本、取扱説明書 寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H) 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50 質量(g)約120 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 保存環境-10~60℃75%RH以下 アズワン品番64-2259-06
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃)ハガネ アズワン品番64-7873-73
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1巻
1,430 税込1,573
当日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-102 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
500 税込550
当日出荷

仕様取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)490 耐荷重(kg)約1 アズワン品番64-7951-42 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×220 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×62×190
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷




軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)6×7 全長(mm)120 質量(g)13 アズワン品番64-7885-13
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1) 刃幅(mm)42、60、63 アズワン品番64-7863-93
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン 全長(mm)245 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7863-99
1個
2,300 税込2,530
当日出荷




1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370 アズワン品番65-3887-47
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1巻
1,590 税込1,749
当日出荷

溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷

刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
1本
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード