1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数3
仕様3本溝
エスコ品番EA968A-165
形状50U
外径(Φmm)307
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)300
1個
¥38,500
税込¥42,350
3日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
1個
¥79,200
税込¥87,120
8日以内出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)92~165
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-165
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様EA532AC-1用ソフトカバー
セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)
材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
用途ヘルメット用
材質特殊アルミ複合材
質量(g)20
取付方式シール
寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
1パック(1組)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:165mm、D:70×95mm
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-39
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
アズワン品番65-3900-59
1台
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
パイプもクランプできます。
材質鋳鉄
質量(kg)18
径(Φmm)【パイプ能力】6~50
最大開口(mm)152
口幅(mm)165
アズワン品番65-2137-38
1台
¥69,500
税込¥76,450
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm
質量(kg)32
最大開口(mm)152
口幅(mm)165
口深(mm)102
アズワン品番64-2218-58
1個
¥215,600
税込¥237,160
翌日出荷
ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
材質表紙:特殊ボール紙
質量(g)160
罫幅(mm)7
サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5
中紙40枚
1セット(10冊)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-04
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):165、スパナ部幅(b:mm):23.0、メガネ部幅(d:mm):22.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.1、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)11
質量(g)68
1本
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-24
1個
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
アズワン品番65-5669-52
1双
¥700
税込¥770
3日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
関連キーワード