止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5
質量(g)2
適合ロープ径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7904-97
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ
適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S
全長(mm)83
シャンク径(mm)6.4
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
仕様●呼び番号MUP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-22
1個
¥6,740
税込¥7,414
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-21
1個
¥6,420
税込¥7,062
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-30
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-15
1個
¥2,340
税込¥2,574
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-16
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B/14、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-28
1個
¥2,180
税込¥2,398
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-14
1個
¥2,180
税込¥2,398
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-55
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-60
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-59
1個
¥7,760
税込¥8,536
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-56
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-58
1個
¥7,380
税込¥8,118
8日以内出荷
仕様●呼び番号UFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-39
1個
¥3,060
税込¥3,366
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-51
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/13、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-20
1個
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-73
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:207●サイズ(mm):H/161、L/90、A/34、J/130、N/16、A1/11、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-72
1個
¥29,200
税込¥32,120
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、A/27、J/99、N/16、A1/10、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-70
1個
¥18,600
税込¥20,460
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-71
1個
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-05
1個
¥5,570
税込¥6,127
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ