1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付
材質半硬質フェルト
寸法(mm)直径28×3
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
全長(mm)410
仕様ヘッド交換式
材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全質量(g)1590
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
ベルト長さ(m)調整側:7
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
クロス1枚入り。スマートフォン、カメラ、時計などにガラスコーティングを施工できます。レンズクリーナー等で汚れを除去した後に付属のクロスに薬剤を吹き付けて薄く塗り伸ばしながら拭き取ります。
内容量(mL)50
1セット
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
レバーひとつでスポンジを絞ることができます。
エスコ品番EA928AB-73
材質柄:スチール、スポンジ:ビスコーススポンジ
全長(mm)1320
スポンジサイズ(mm)180×135×40
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。
有効面積(m2)60~100
使用電力(W)41/34(50/60Hz)
仕様アースねじ付
エスコ品番EA864AB-7A
寸法(mm)525×240×260
質量(kg)9.7
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)3500
蛍光灯15W×2本(直管)
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)
質量(kg)29
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-77X
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)240×210
色イエロー
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76Z
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)240×240
色ブルー
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-75Z
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)240×240
色レッド
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76X
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)240×210
色ブルー
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-7A
材質PP
形状角型
寸法(mm)530×368×197
取手あり
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分
成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
種類水性
液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性
施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に
成分エチレングリコール(92%)・防錆剤
エスコ品番EA922AB-72
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量920mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)1130
ローラー幅(mm)600mm
吸水量約3L
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)1130
ローラー幅(mm)300mm
吸水量約1.5L
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
適合EA928AB-73、-306、-306A用替スポンジ
エスコ品番EA928AB-73B
材質ビスコーススポンジ
スポンジサイズ(mm)180×135×40
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-7
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,400
税込¥3,740
8日以内出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135
ペーパー寸法(mm)220×230
使用の目安200枚用
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
経済的なエコノミーサイズ。
材質再生紙
質量(g)パック:264
シリーズエルヴェール
枚数シングル200
シートサイズ(mm)170×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×85
ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
内容量(mL)200
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に
材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他
サイズ(mm)200×990
繰り返し・詰め替え対応
1袋(10枚)
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に
材質ポリプロピレン
サイズ(mm)200×990
1袋(25枚)
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
関連キーワード