用途EA864AL-1、-11用
仕様ゲートセット(ゲートクリップ付)
エスコ品番EA864AL-26
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
1個
¥9,340
税込¥10,274
翌日出荷
開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)1000
長さ(m)2
メッシュ数:32
線径(mm)0.18
目開き(mm)0.6
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35ml
アズワン品番65-2217-33
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
材質SUS304
幅(mm)25
厚さ(mm)3
高さ(mm)60
ねじ径W3/8”
穴径(mm)10×37
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
関連キーワード