材質亜鉛ダイカスト
種類トリガースナップ
リング内径(Φmm)16
リング幅(mm)16
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)35
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-09
ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)34
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-10
ねじサイズ3/8"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティック
エスコ品番EA920AW-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌々日出荷
セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布
厚さ(mm)0.6
寸法(m)1×3
アズワン品番64-7944-62
1枚
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
エスコ品番EA948AW-3
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
色(本体)ブラック
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)SUSXM7
1個
¥465
税込¥512
3日以内出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
エスコ品番EA573AW-3
先端形状六角
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9324-92
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9324-89
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
関連キーワード