11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト 種類トリガースナップ リング内径(Φmm)16 リング幅(mm)16
1個
580 税込638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
545 税込600
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-3 サイズ(号)3 引張強度(kg)5.4
1個
特価
1,388 税込1,527
当日出荷

仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-92
1個
110 税込121
翌日出荷

セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573AW-3 先端形状六角
1個
830 税込913
翌日出荷

特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼 アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷


仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-89
1個
110 税込121
翌日出荷

適合範囲焼付き防止潤滑スティック エスコ品番EA920AW-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,700 税込2,970
翌々日出荷