カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 物流用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 事務用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 清掃用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(828)
  • KANA(片山チエン)(808)
  • SMC(777)
  • ミツビシ(457)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • トレード(232)
  • 三菱ふそう(198)
  • 廣杉計器(195)
  • YAMAHA(ヤマハ)(167)
  • トヨタ(141)
  • ノーブランド(104)
  • CKD(102)
  • ニッサン(100)
  • 三木プーリ(99)
  • 三菱電機(88)
  • NSK(日本精工)(63)
  • TRUSCO(63)
  • KHK(小原歯車工業)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-42」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ左手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
5,780税込6,358
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ エスコ150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズエスコ
410税込451
1枚
翌日出荷
JIS規格ステッカー
一文字継手(ステンレス製/20個) エスコ一文字継手(ステンレス製/20個)エスコ
3,030税込3,333
1袋(20個)
8日以内出荷
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16厚さ(mm)2全長(mm)70穴数長穴:3長穴(mm)5.5×10
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ライトダスター エスコライトダスターエスコ
3,780税込4,158
1袋(25枚)
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に材質ポリプロピレンサイズ(mm)200×990
ライトダスター エスコライトダスターエスコ
4,820税込5,302
1袋(10枚)
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他サイズ(mm)200×990繰り返し・詰め替え対応
モール用チーズ(プラスチック) エスコモール用チーズ(プラスチック)エスコ
475税込523
1パック(2個)
翌日出荷
材質難燃ABS
ドーリー(微音キャスター付) エスコドーリー(微音キャスター付)エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
535税込589
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]エスコ
11,700税込12,870
1箱(20巻)
翌日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
はさみ・園芸用 エスコはさみ・園芸用エスコ
1,860税込2,046
1本
翌日出荷
用途プラスティック電子部品果実の収穫
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
64,000税込70,400
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-89
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
23,400税込25,740
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:216●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/240、A1/42、J/200、J1/141.4、N/23、A2/18、A3/16、A/58、H3/170、A0/83.3、B/82.6、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-39
角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-03
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/18.5、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-49
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
2,820税込3,102
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/110、H1/52、L/62、L1/52、A/25.5、J/42、J1/32、J2/27、N/10、A1/13、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-77
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
8,180税込8,998
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-53
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から8日以内出荷
水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズエスコ
7,640税込8,404
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
8,180税込8,998
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-60
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-78
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
6,490税込7,139
1個
当日出荷
DC12/24V突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
80A ブースターケーブル エスコ80A ブースターケーブルエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌々日出荷
DC12V突然のバッテリーあがりに安心!軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用ハイブリッド車対応絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含むアズワン品番65-5657-91
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様エスコ
5,940税込6,534
1台
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレンアズワン品番65-3891-56
270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用 エスコ270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mmアズワン品番65-3886-05
230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚 エスコ230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚エスコ
800税込880
1パック(50枚)
翌日出荷
中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2アズワン品番65-3890-43
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
予約販売
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズ エスコ一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズエスコ
68,700税込75,570
1台
翌日出荷から8日以内出荷
センサー用フィッティングコーン エスコセンサー用フィッティングコーンエスコ
4,000税込4,400
1個
8日以内出荷
ブローブ止め。スチール製。スプリング式クランプおよびハンドル付。
用途EA770TB-33~-40用。寸法(mm)6最高温度範囲(℃)500
1段サイクロン式ユニット エスコ1段サイクロン式ユニットエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。
適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
[TiALNコート]ステップドリル エスコ[TiALNコート]ステップドリルエスコ
8,170税込8,987
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形