心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-86
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)775
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
エスコ品番EA952B-86
ピッチ(mm)8
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×45×14
取付穴径M4
穴数2
1個(1個)
¥405
税込¥446
翌日出荷
EA758SB-81用替充電池。2.6V。
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約5
繰り返し使用約1000回
1個(1個)
¥7,480
税込¥8,228
8日以内出荷
エスコ品番EA948BB-86
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積1000×1200mm(5mm厚)
標準使用水量(L)2~2.3
1袋
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)
寸法M(mm)8
エスコ品番EA948CE-112
寸法A(mm)64
寸法B(mm)86
寸法J(mm)40
寸法G(mm)18
寸法K(mm)63
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です。
材質鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)453
使用荷重(t)1.36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)86
寸法C(mm)50
アズワン品番64-7904-45
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)42
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)80
サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-88
1個
¥248,700
税込¥273,570
8日以内出荷
差込角(inch)メス1×オス3/4
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164F-86B
全長(mm)200
質量(g)1100
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-54
1個
¥33,300
税込¥36,630
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-67
1個
¥51,300
税込¥56,430
8日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)B:70、E:86、F:140、W:22
質量(kg)1
アズワン品番64-2297-27
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
リング内径(Φmm)45
1個(1個)
¥335
税込¥369
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:5
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
¥180
税込¥198
翌日出荷
寸法(mm)B:12、C:12、D:25、E:22、A:86
呼び寸法12×12
アズワン品番64-7938-81
1本
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86
呼び寸法8×8
アズワン品番64-7938-80
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
アズワン品番68-1833-51
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様●呼び番号MUCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-12
1個
¥23,700
税込¥26,070
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-13
1個
¥23,800
税込¥26,180
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCF形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-14
1個
¥23,600
税込¥25,960
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCF形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-11
1個
¥23,700
税込¥26,070
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ