心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-95
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)950
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)230
材質(グリップ)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×3.5×1000
材質(ヘッド)ナイロン
材質(パイプ)スチール(塩ビコーティング)
1本
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質ステンレス
毛丈(mm)22
線径(Φmm)0.3
行数7行
ブラシ寸法(mm)52×145
1個
¥745
税込¥820
当日出荷
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥117,700
税込¥129,470
翌日出荷
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
不可逆性
1点タイプ
それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:95℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-69
1箱(40枚)
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
サイズ5.4×7.2m
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1枚
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
耐摩耗性、弾力性に優れています。
シングルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)71~95
エスコ品番EA463CB-95
材質オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法H(mm)15
寸法d(mm)12
寸法D(mm)24
アズワン品番64-7958-19
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。
効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に
成分B型シリカゲル:95%、活性炭
エスコ品番EA910ZZ-1
サイズフリー
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95
アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
アズワン品番65-9283-52
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:60、D:95、B:23
アズワン品番64-7975-42
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:60、D:95、B:18
アズワン品番64-7970-61
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:60、D:95、B:18
アズワン品番64-7969-80
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:95、D:170、B:32
アズワン品番64-7970-07
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:95、D:200、B:45
アズワン品番64-7971-99
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:95、D:200、B:45
アズワン品番64-7970-29
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-36
1本
¥4,050
税込¥4,455
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-72
1本
¥8,710
税込¥9,581
8日以内出荷
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-42
1本
¥4,470
税込¥4,917
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ