87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷








防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)127 光源LED 寸法(Φ×mm)61×187 電池寿命(時間)12 使用電池単3電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番64-7914-32 明るさ(Lm)150 防水保護等級IP67(水深1m) 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
5,310 税込5,841
翌々日出荷


飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)146 光源LED 寸法(Φ×mm)61×210 電池寿命(時間)65 使用電池単1電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-11 明るさ(Lm)150 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
6,370 税込7,007
翌日出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター 材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング) 質量(g)193(充電池含) 品名DUALIE 光源C4スーパーLED球 寸法(Φ×mm)38.6×178 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275 照射距離(m)集光/171、散光/18 連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)53.9(電池含) 使用電池単4×2本(付属) 耐衝撃性2m サイズ(mm)20×150 明るさ(Lm)105(固定) 防水性IPX7(水深1m:30分) 照射距離(m)39 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
8,920 税込9,812
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0 透明 アズワン品番64-7956-77 入数20個
1袋(20個)
300 税込330
翌日出荷


アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

エスコ18mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-185 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ9mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-95 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコ9mm テープカセット[白]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-94 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ホワイト エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコ12mm テープカセット[白]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-124 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ホワイト エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H) 質量(g)99.2(電池含む) バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池単4電池×3本(付属) 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-32 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

エスコ12mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-125 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコ9mm テープカセット[緑]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-92 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色グリーン エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0 透明 アズワン品番64-7956-76 入数20個
1袋(20個)
290 税込319
翌日出荷

適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DN-52 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色透明 エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19 適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8 入数4個
1パック
1,030 税込1,133
当日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:25、B:13、C:4 アズワン品番64-7962-36 入数1個
1個
440 税込484
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2 適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8 入数4個
1パック
780 税込858
翌日出荷

材質本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上) 寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85 質量(g)234 材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌々日出荷

1パック(2個)
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(2本)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-73
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DN-55 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色透明 エコマーク認定番号17112045
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)