「b104」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様
エスコ品番EA506EB-104
材質PP
寸法(mm)79×109×24
1個
¥415
税込¥457
欠品中
エスコ品番EA952B-104
ピッチ(mm)8
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469B-104
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
エスコ品番EA576MB-104
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-104
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168
商品構成単品
寸法(mm)L:74、H:39、D:80
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-55
ねじサイズR1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)565×397
質量(g)25
アズワン品番64-2290-75
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-104
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)13
質量(g)16.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
アズワン品番64-7931-94
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/2
エスコ品番EA425HB-104
チューブサイズ(mm)10
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-104
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M5
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
繰り返し・詰め替え対応
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム
長さ(m)20
幅(m)1
厚さ(mm)2
質量(kg)約64
色ブラック
1個
¥92,300
税込¥101,530
翌日出荷
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-104
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-104
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/2
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA617YB-104
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-104A
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径W3/16
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
アズワン品番67-2995-72
1本
¥2,050
税込¥2,255
3日以内出荷
全長(mm)25
先端サイズ7/64
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-71
1個
¥755
税込¥831
8日以内出荷
【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質POM・PA6
質量(g)4.9
穴径(Φmm)5
板厚(mm)4~7.2
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA469BH-104B
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(インチ):7/16●全長(mm):165●EA618XC-104用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ)
アズワン品番65-9268-53
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-06
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ