「c-50」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番EA950AC-50
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)350
質量(kg)1
高さ(mm)80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EC-50
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)75
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×45
ねじサイズM10×45mm
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
文字内容高熱危険
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-50
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA3ハーフ
仕様ライン1cm刻み(両面)
エスコ品番EA762EC-50
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
寸法(mm)450×170
グリーン購入法適合
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)13
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)340
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA570BC-50
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-50
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)32~50
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
測定範囲(mm)3~9
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
部屋置きにおすすめの容量400mlタイプ。1プッシュは、約3mlです。
内容量(mL)専用空容器(400)
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
幅(mm)25
耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青)
材質プラスチック
寸法(mm)254×349×267
質量(kg)1.36
色黒
アズワン品番64-7951-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-33
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-50
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)33
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)-100~183
アズワン品番64-7834-41
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟
材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)196
刃幅(mm)50
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50
材質PBT
長さ(mm)500
色青
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.5
全高(mm)60
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ