126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.2 アズワン品番65-2243-20 商品タイプ詰替用
1箱(4個)
9,400 税込10,340
翌日出荷

収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています
寸法(mm)305(W)x216(D)x203(H) 材質(本体)ポリエステル 容量(L)14 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)216
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-30A コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷


種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33A コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造三つ打ち
1巻
5,930 税込6,523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入 アズワン品番65-5667-69
1枚
1,450 税込1,595
当日出荷


種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)5
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

エスコ品番EA979KC-5A 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 全高(mm)65 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-5A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
760 税込836
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷


1本
21,100 税込23,210
翌日出荷

セット商品数13点 差込角(inch)1/4 仕様ユニバーサルジョイント ラチェットハンドル117mm
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

IMPAKTORシリーズ。Hex-Plusビット。ダイヤモンドコーティング。先端の六角はHex-Plus仕様。通常の六角に比べてねじ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。インパクトドライバーにも使用可能なビットです。インパクトドライバーでのご使用の際は別売のビットホルダー(EA611M-2)を併用してお使い下さい
寸法(mm)5 シャンク六角:1/4 アズワン品番64-2237-28
1個
845 税込930
翌日出荷

汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27 乳白 長さ(m)40
1巻
30,500 税込33,550
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷



着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525 電源DC 12V 電源コード(m)3.3 連続使用時間(分)10 ホース長さ(mm)エア:400 サイズ(mm)136×123×56(H) 最大圧力(kPa)450
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード アズワン品番65-5655-74
1個
95,000 税込104,500
翌日出荷

1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:90 質量(kg)19.5 段数5 脚立の高さ(m)1.6~2.9 はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700 最大使用荷重(kg)135 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
100,000 税込110,000
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33G コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-30E コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31E コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-92 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
835 税込919
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-91 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32C コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
970 税込1,067
翌日出荷