「c8e」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

材質 寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60 全長(mm)325 サイズS アズワン品番64-7966-23
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g アズワン品番65-9270-03
1個
3,620 税込3,982
8日以内出荷

1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86 呼び寸法8×8 アズワン品番64-7938-80
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
460 税込506
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
635 税込699
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
610 税込671
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:6、B:8、C:50、D:13、E:9.5 ケーブル長(mm)250
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:6、B:8、C:30、D:13、E:9.5 ケーブル長(mm)250
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5 ケーブル長(mm)250
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:6、B:8、C:15、D:13、E:9.5 ケーブル長(mm)250
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:6、B:8、C:40、D:13、E:9.5 ケーブル長(mm)250
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:6、B:8、C:20、D:13、E:9.5 ケーブル長(mm)250
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
330 税込363
翌日出荷

仕様黒(滑り止めゴムシート付) 材質ナイロン サイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
475 税込523
翌日出荷

寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
195 税込215
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:100、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:20、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:8、B:8.5、C:40、D:13、E:11 ケーブル長(mm)250
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g アズワン品番65-9270-01
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

関連キーワード