「cb-002」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
アズワン品番65-2237-80
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
アズワン品番65-2297-37
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。
ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。
頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。
背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL
エスコ品番EA370CB-2
材質本体:綿、ボタン:樹脂
形状丸型
長さ(cm)(顔から下)17
頭囲(cm)58まで対応
職業別シーン溶接工
1個
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-40
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
アズワン品番65-2297-39
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段
エスコ品番EA661CB-32
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)184
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段
エスコ品番EA661CB-24
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)239
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段
エスコ品番EA661CB-48
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)144
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)50
全長(m)2
揚量(t)1.6
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-2
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥8,470
税込¥9,317
当日出荷
エスコ品番EA948CB-2
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1個
¥395
税込¥435
8日以内出荷
モジュラーコードを2本に分岐する時に使用します。
仕様6極4芯
エスコ品番EA764CB-2
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-2
質量(g)約43
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
エスコ品番EA109CA-1
セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-46
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-2A
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-2
材質ドイツ鋼
質量(kg)1.2
最大開き(mm)70
口幅(mm)16・22・32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
適合EA109CA、CB-1用
エスコ品番EA109CB-2
全長(mm)160
質量(g)120
ねじ1/4インチNPS
材質(グリップ)木製
ハンドル幅(mm)125
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557CB-2
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。
質量(g)100
チェーン長(mm)252
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-72
1巻
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-2
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)100
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
直径(Φmm)108
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)14
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)6.4×5.0×50
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
全長(mm)100
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2244-31
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ