「cj-4」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状チーズ
使用温度(℃)-196~600
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-62
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
ミラー仕上げ。
仕様ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mm
セット内容ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"ディープソケット(6角):1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"ラチェットハンドル:75・750mmエクステンションバー:75・750mmドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mmユニバーサルジョイント:ユニバーサルジョイント…75・150mm6ポイントソケット
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2242-86
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。
サイズ110×56.6×110(H)mm
電源リチウムイオン電池(内蔵)
周波数特性80Hz/12kHz
最大出力18W
充電時間4/6時間
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
長さ(mm)89
幅(mm)56
エスコ品番EA951CJ-4
板厚(mm)1.7
ねじ穴数6
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-4
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)
特性耐薬品性
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-4
全長(mm)17
質量(g)約28
六角幅(mm)24
ねじ有効長(mm)12
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステル
エスコ品番EA927CJ-4
質量(kg)2.42
容量(L)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×559
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)3
アズワン品番64-2215-99
先幅(mm)32.5・42.5
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
シンプルな構造のスタンダードタイプ
質量(kg)0.6
材質(本体)ポリエステル(600デニール)
容量(L)35.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×254×254
アズワン品番64-2279-55
外寸法・幅(mm)483
外寸法・高さ(mm)254
外寸法・奥行(mm)254
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)
グリーン購入法適合
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-94
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-95
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質ポリエステル(600デニール)
色黒
質量(g)1100
容量(L)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406
アズワン品番64-2279-58
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CJ-45
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
リフォーム用
制限刃付でキックバックを低減
※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
仕様ステンレスバンド付
材質ポリプロピレン ポリエチレン
寸法(mm)直径30×330/840
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(cm)33~84
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
差込結線式。片切タイプ。ケースウェイ用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
スイッチ2連
定格容量15A 300V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×101×42.5(D)
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
アズワン品番68-1865-75
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:67mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:14mm●推奨下穴径:4mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-93
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-92
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
仕様288溝付(片面144溝)
適合【トレー】EA661CA-0/4、EA661CA-10/18、EA661CA-51/53、EA661CA-61/63、EA661CJ-1/5、EA661CJ-11/15
エスコ品番EA661CB-100
材質ラック:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)23.5
高さ(mm)1600
奥行(mm)570
間口(mm)571
最大積載量(kg)450
アズワン品番64-7907-59
1個
¥67,300
税込¥74,030
翌日出荷
関連キーワード