48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷


手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10 タイププロピストル型 ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
8,710 税込9,581
当日出荷



適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-101 質量(g)41 タイプ標準 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-102 タイプ耐漏構造強力型 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷


ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック 寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷


1個
560 税込616
3日以内出荷

長さ(mm)102 幅(mm)50 板厚(mm)3 エスコ品番EA951CN-102 種類平丁番 ねじ穴数0
1セット(2枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷







耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)30.8 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A アズワン品番65-2314-30 危険物の類別非危険物
1個
1,440 税込1,584
当日出荷




耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-103 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)10
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

1袋(200枚)
3,170 税込3,487
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80 アズワン品番65-2172-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
32,100 税込35,310
当日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリング エスコ品番EA991C-9 使用温度範囲(℃)-35~150 危険物の類別非危険物
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに ブラック 使用温度(℃)-30~120 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械 ブラック 使用温度(℃)-35~130 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番EA991CN-113 長さ(mm)【ニードル】40 全長(mm)73 内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7 先端径(mm)1.7 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)120~300 最小目盛(cN・m)10 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VR-2
1個
11,000 税込12,100
当日出荷