カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ROLINE(209)
  • SMC(177)
  • ホンダ(137)
  • 黒田精工(128)
  • 日本モレックス(molex)(98)
  • ParkerTAIYO(93)
  • omron(オムロン)(48)
  • ブロードウォッチ(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • SIEMENS(28)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • RS PRO(25)
  • ニッサン(17)
  • コクヨ(14)
  • 淀川電機製作所(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • 東洋バルヴ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn6」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • 6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
  • 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ

    65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 強力型シャックル エスコ

    強力型シャックル

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
  • 127x122 mm 溶接丁番(スティール製) エスコ

    127x122 mm 溶接丁番(スティール製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-6長さ(mm)127幅(mm)122板厚(mm)4.6ねじ穴数0
  • 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 1.2t 自動ロックピン付シャックル エスコ

    1.2t 自動ロックピン付シャックル

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個(1個)
    翌日出荷
    ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    材質スチール質量(g)500使用荷重(t)1.2寸法A(mm)12寸法F(mm)21ワイヤー径(Φmm)適合:~12寸法D(mm)14寸法E(mm)96寸法B(mm)24寸法P(mm)40
  • 64mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ

    64mm 熔接丁番[ステンレス]

    エスコ
    1,530税込1,683
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-64長さ(mm)64幅(mm)31.5種類平丁番板厚(mm)2.5
  • 50x650mmラック用脚バンド エスコ

    50x650mmラック用脚バンド

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
    材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 2.5t 自動ロックピン付シャックル エスコ

    2.5t 自動ロックピン付シャックル

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個(1個)
    翌日出荷
    ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
  • 吊バンド EA440CNシリーズ エスコ

    吊バンド EA440CNシリーズ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
    吊ボルト径W3/8
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    欠品中
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    4日以内出荷
    NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールにブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ノズル エスコ

    グリースポンプ用ノズル

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用プッシュ式アダプター エスコ

    グリースポンプ用プッシュ式アダプター

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチ式
    仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ニードルアダプター エスコ

    グリースポンプ用ニードルアダプター

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    スライド式スリーブ付
    仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物