カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 黒田精工(128)
- ParkerTAIYO(93)
- omron(オムロン)(48)
- ブロードウォッチ(31)
- コクヨ(14)
- 大阪魂(8)
- 富士電機(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- イスカル(4)
- 酒井製作所(4)
- アマテイ(4)
- デンカエレクトロン(4)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- ダイニチ工業(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 光(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
「cn6」の検索結果
特価

6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個当日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
強力型シャックル
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
50x650mmラック用脚バンド
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物









![64mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692631-180827-02.jpg)