1袋(20個)
¥475
税込¥523
当日出荷
ピクトと英文字表記付きのステッカー
材質ユポステッカー
取付け方法シール
表示内容開放厳禁
設置場所屋内
付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
エスコ品番EA707D-24
質量(g)約50(本体のみ)
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k
電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz
機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150
サンプルレート(回/s)数値部 約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと)
デューティー比0.1~99%
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H)
導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V)
静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
材質本体:PET、柄:アルミパイプ、グリップ:PET
仕様ロック機能なし
エスコ品番EA928AD-24
質量(g)710
収納時寸法(mm)285×160×860
使用時寸法(mm)285×310×670
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様【除針枚数】20枚
全長(mm)63
質量(g)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18
アズワン品番65-2195-02
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)
色ブルー
質量(g)410
容量(L)6.3
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-24
全長(mm)23.7
質量(g)約26
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)8×10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質シリコーン系樹脂
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
線の太さ細字
形状オフセット
対辺(mm)24
全長(mm)385
エスコ品番EA613D-24
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。
サイズ(cm)24
足幅3E
材質(アッパー)ゴム
エスコ品番EA998RD-24
色紺
種類安全長靴
材質(ソール)ゴム
JIS規格JIS S級相当
材質(インナー)綿メリヤス
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥5,130
税込¥5,643
当日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6
全長(m)30
エスコ品番EA980SD-24
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)1.6
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)375
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-24
1個
¥4,250
税込¥4,675
当日出荷
1パック(8本)
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)
冷媒R12、R22、R502
エスコ品番EA104AD-24
使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。
全長(mm)57~62
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×33.3(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-57
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
1袋(10個)
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
1台
¥97,000
税込¥106,700
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)
質量(g)約600
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)3
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
ケーブル長(m)充電:1.8
入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)
光源LED球1灯
色温度5700K
使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)
照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)
充電電圧(V)USB 5/1A
充電時間(時間)2.5
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66
防水保護等級IP67
連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
銅レンズパッキン付。圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック。
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-241
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
8日以内出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
アズワン品番65-9278-73
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状浅丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7875-78
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)55
対辺(mm)24
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160
材質焼入鋼
寸法A(mm)56
寸法D(mm)0~55
寸法B(mm)130
寸法C(mm)37
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ