材質ステンレス(SUS304)
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様●EA709D-16用 測定プローブ●全長:約120mm●ピン先長さ:4mm●重量(g):14
アズワン品番65-9272-65
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ノンアスベスト。
無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に
特性不乾性、電気絶縁性、防水性
色グレー
エスコ品番EA934KD-16
危険物の類別非危険物
1個
¥985
税込¥1,084
翌々日出荷
仕様本体
付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース
エスコ品番EA709D-16
質量(g)約230(電池込み)
電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)
適合規格JIS C 1302 準拠
定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500
抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V
動作方式Δ-Σ方式
表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0
測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)
分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω
機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト
サンプルレート(回/s)約2
レンジ切替オート
交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)
防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ
警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V
EMC規格IEC61326
確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)
定格電流(mA)1.0~1.2
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音
リード線アースリード:長→約1.8m
最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)
導通(Ω)30以下でブザー音
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に
仕様ホースバンド1個付
材質PVC
適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質PP
寸法(mm)337×326×532(H)
色赤
質量(g)550
アズワン品番65-2248-42
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1袋(40個)
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
寸法(mm)1800×600
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
二面幅(mm)12×14
全長(mm)146
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)12×14
商品構成単品
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
色白
エスコ品番EA954TD-16
材質ポリプロピレン
サイズA4
タイプタテ型
規格A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306
グリーン購入法適合
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●外寸(mm):283×600×152(H)●内寸(mm):254×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6
アズワン品番65-3888-38
1箱(6個)
¥12,800
税込¥14,080
8日以内出荷
材質表地・中敷:ポリエステル100%、底面:PVC
色グレー
質量(g)約173
サイズ(cm)26.5
アズワン品番64-7944-22
1足
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-39
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41×46
全長(mm)470
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に
仕様刷毛付(キャップ内)
危険物の類別非危険物
1個(175g)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)25
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-16
材質スチール
厚さ(mm)14
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
エスコ品番EA928AD-16
材質穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%
穂先(mm)幅300
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。
断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
エスコ品番EA911BD-16
質量(g)163
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
外寸法・幅(mm)300
外寸法・奥行(mm)910
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
全長(mm)385
爪形状フック形
エスコ品番EA613XD-16
商品構成単品
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。
独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。
繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。
繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-16A
質量(g)(片手)42.5
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
材質(すべり止め)天然ゴム(カーボンブラック配合)
ゲージ数10
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
穴なし
接着タイプ
上段右基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
雑草の除去に。頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃。軽量で丈夫なハンドル。ステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。ステッププレートは折りたたんで保管できます。
仕様●刃長(mm):83●全長(mm):1000●重量:1.29kg●材質:爪/ステンレス鋼 ハンドル/ナイロン、グラスファイバー
アズワン品番65-3887-75
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-169
質量(g)1000
寸法(m)2×5
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ