エスコ品番EA638JD-6
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類リンク
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)30
寸法D(mm)4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)27
1セット(2個)
¥535
税込¥589
翌日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法C(mm)28
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-530
材質亜鉛ダイカスト
種類リンク
寸法D(mm)3
寸法B(mm)38
寸法C(mm)26
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
用途<旧品番>EA759X-10D、-10E、-10F、-20C、-20D、-20E、-20G、-30C、-30D、-30E、-30G、-40C、-40D、-40E用インクカートリッジ
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
材質ポリプロピレン
色レッド
質量(g)約16
収納枚数500円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×30×30
アズワン品番64-2291-76
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色シルバー
アズワン品番64-7966-58
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
高さ9段階調節
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
エスコ品番EA949PJ-30
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)26
寸法d3(mm)5.5
寸法l1(mm)92
寸法d4(mm)18~30
寸法l2(mm)50
適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
¥355
税込¥391
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-45
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)8
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)9
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~45
寸法l2(mm)76
適合径(Φmm)24~45
1袋(5個)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-15
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)72
寸法B(mm)19
アズワン品番64-7971-35
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)8
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~40
寸法l2(mm)72
適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
¥955
税込¥1,051
当日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色ゴールド
アズワン品番64-7966-59
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
日本製
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg
アズワン品番65-2128-77
1台
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
積み重ね可能。
50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。
上蓋ロック機構付。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-30D
材質PP
寸法(mm)364×264×283
スタッキング可
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)62
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7971-14
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-36
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)6.5
寸法l1(mm)120
寸法d4(mm)24~36
寸法l2(mm)70
適合径(Φmm)24~36
1セット(5個)
¥595
税込¥655
当日出荷
便利なフラップ開閉式
仕様キーハンガー数:8個
材質プラスチック
色白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)
取付ねじ穴サイズ(mm)4
アズワン品番64-2291-04
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)
アズワン品番65-2123-83
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
高強度タイプ
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)
アズワン品番65-2123-84
1個
¥2,440
税込¥2,684
欠品中
ねじM8
エスコ品番EA948BW-64
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)30
寸法Lf(mm)8
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)72
寸法B(mm)19
アズワン品番64-7971-86
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-88
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ