「d40用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA638JD-11
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
種類リンク
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)40
寸法D(mm)5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)37
1セット(2個)
¥830
税込¥913
翌日出荷
仕様PC収納部:340(W)×40(D)×270(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)360×25×295
色ブラック
質量(g)225
アズワン品番64-2278-88
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
仕様PC収納部:295(W)×40(D)×220(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)330×25×250
色ブラック
質量(g)184
アズワン品番64-2278-86
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)
材質表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)350×25×265
色ブラック
質量(g)205
アズワン品番64-2278-87
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
用途<旧品番>EA759X-10D、-10E、-10F、-20C、-20D、-20E、-20G、-30C、-30D、-30E、-30G、-40C、-40D、-40E用インクカートリッジ
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800AR-17
寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-21
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードポリカーボネート
エスコ品番EA800E-64
寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)2
アズワン品番64-7988-21
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-16
寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
ステンレス製クリップ、Dカン付。
サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA925CD-6
ベルト幅(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm
レンズ色クリア
アズワン品番64-7923-09
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ
エスコ品番EA800AR-90
寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60
質量(g)19
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm
質量(g)24
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-19
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)17
寸法D(mm)40
寸法B(mm)12
アズワン品番64-7971-11
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)40
寸法D(mm)90
寸法B(mm)23
アズワン品番64-7971-37
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
寸法D(mm)40
エスコ品番EA637GP-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)8
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~40
寸法l2(mm)72
適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
¥955
税込¥1,051
当日出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
機能ソフトラバーノーズパッド付、つるにソフトラバー付、99.9%UVカット
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-21
寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:100、D:40×70
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-96
寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm
質量(g)27
レンズ色クリア
倍率(倍)1.5
アズワン品番64-7923-25
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法C(mm)28
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
1個
¥380
税込¥418
欠品中
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3
適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8
入数4個
1パック
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
耐熱・耐水仕様
屋外で使用できます。
金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け
釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
アズワン品番65-2284-35
1セット(2個)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
材質ポリエチレン
エスコ品番EA903AZ-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ