69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様壁掛型 エスコ品番EA940DF-2 材質鋼板 型式AGAW313Y 穴径(Φmm)30 取付穴数2点 保護IP40 サイズ(mm)150×76×80(W×D×H)
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DF-2 種類グリップドライバー 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
785 税込864
翌日出荷

長さ(m)2 幅(mm)25 エスコ品番EA981DF-2 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)0.5
1個
6,860 税込7,546
8日以内出荷


1個
52,800 税込58,080
8日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)300 アズワン品番64-7870-63
1本
910 税込1,001
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DF-2 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)1390 収納寸法・奥行(mm)560 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1290
1個
81,800 税込89,980
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 刃幅(mm)16
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷



1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DF-2L 種類グリップドライバー 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA940DF-21 型式XALD1 径(Φmm)スイッチ:22 定格電圧(V)AC/DC600 接点1a1b 定格電流(A)AC1.2、DC0.1 動作方式モメンタリ形 材質(ボックス)ポリカーボネイト 保護IP65 サイズ(mm)68×62×68
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-66
1台
40,100 税込44,110
8日以内出荷

収納寸法・幅(mm)720 収納寸法・奥行(mm)1700 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
99,400 税込109,340
7日以内出荷

1個
3,380 税込3,718
翌日出荷


仕様仮設工業会認定品アルミ合金製脚の長さが調整できます。Φ50mmキャスター付(片側2輪) 段数3 収納寸法・幅(mm)660 収納寸法・奥行(mm)1700 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
82,900 税込91,190
当日出荷

収納寸法・幅(mm)870 収納寸法・奥行(mm)1720 収納寸法・高さ(mm)250 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
128,900 税込141,790
当日出荷

長さ(m)2.5 幅(mm)25 エスコ品番EA981DF-2.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)0.5
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷



1個
4,260 税込4,686
翌日出荷









材質アクリル 仕様スーツケースをしっかりと固定する強力ベルトゴムです。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1800
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様Φ22mmスイッチ エスコ品番EA940DF-24 型式XALK1AA8 タイプターンリリース形 外形寸法(mm)68×93.5×68 保護構造IP65 定格電圧(V)AC600/DC600 接点構成1a1b ボタン形状マッシュルームΦ40mm 定格電流(A)1.2/0.1 使用周囲温度(℃)-40~70 材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
9,900 税込10,890
当日出荷