「dr25」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)50
質量(g)217
対辺(mm)25
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-49
1個
¥2,230
税込¥2,453
3日以内出荷
全長(mm)42
対辺(mm)25
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-12
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)43
対辺(mm)25
外径(Φmm)28
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-38
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7833-79
1枚
¥210
税込¥231
当日出荷
エスコ品番EA462DR-25
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。※樹脂磁石は固着する可能性があるので、高温多湿な環境を避け、定期的に取り外してください。
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
全長(m)2.5
幅(mm)40
エスコ品番EA981DR-2.5
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
揚量(t)1
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)250
エスコ品番EA617DR-250
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
全長(mm)80
サイズT25
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
サイズT25
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-40
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
全長(mm)128
サイズT25
質量(g)61
軸長(mm)99
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-67
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
全長(mm)66
サイズT25
質量(g)44
軸長(mm)37
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-58
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)50
サイズT25
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-51
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
全長(mm)28
サイズT25
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
全長(mm)50
サイズT25
質量(g)44
軸長(mm)21
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-49
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズT25
先端寸法(mm)4.4
全長L1(mm)28
差込角(inch)1/4
軸長L2(mm)16
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
全長(mm)140
サイズT25
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
全長(mm)128
サイズT25
質量(g)61
軸長(mm)99
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-06
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
全長(mm)50
サイズT25
質量(g)44
軸長(mm)21
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-96
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-66
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-68
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T)
全長(mm)282
質量(g)400
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-25
ギア数36
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%
アズワン品番65-2172-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330
アズワン品番65-2171-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)250
寸法H(mm)22.4
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-72
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
全長(mm)253
質量(g)300
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
ハンドル色黒
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2256-83
負荷方向右回転
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm
ケース寸法(mm)300×230×165
差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"
アズワン品番64-7908-60
総質量(kg)8.9
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
関連キーワード