FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用
アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
。FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付
アズワン品番65-9283-55
1箱(10枚)
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
全長(m)1
幅(mm)52
エスコ品番EA981DS-1
ベルト幅(mm)52
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
パソコンケースに取り付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:3500rpm●最大風量:16.3CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き)●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番65-2254-92
1個
¥1,680
税込¥1,848
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
仕様有効面サイズ:260×260mm
材質廃プラスチック
厚さ(mm)50
寸法(mm)300×360
質量(kg)4
能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
1枚
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
材質(刃)セラミック
エスコ品番EA589DS-1
アズワン品番64-7878-45
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
エスコ品番EA948DS-1
材質S45C
寸法A(mm)18
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)10
寸法CM6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
材質刃:酸化ジルコニア、ハンドル:ナイロン
全長(mm)105
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.58
アズワン品番64-7878-52
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-14
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462DS-12
1個
¥6,020
税込¥6,622
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA462DS-15
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-10
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
野積シート押さえや固定に。
材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)
厚さ(mm)0.027
サイズS
質量(g)約1.8 (1枚当り)
入数(枚)100
全長(cm)29
アズワン品番64-7840-86
1箱(100枚)
¥505
税込¥556
翌日出荷
軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
厚さ(mm)25
寸法(mm)300×300
質量(kg)2.2
能力(t)20
1枚(13枚)
¥21,100
税込¥23,210
3日以内出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA469DS-12
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
使用温度範囲(℃)200まで(理論値)
内容量(g)2.8
熱伝導率(W/mk)8.3
アズワン品番65-2255-07
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)
全長(mm)延長時:1140本体のみ:900
質量(kg)6.5
型番CWP0510A
締付け能力SGM、SGML継手:80A、100A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A
先端厚さ(mm)24
荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番64-7868-57
パイプ外径(Φmm)89~176
1丁
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)52
エスコ品番EA981DS-1.5
ベルト幅(mm)52
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-89
1枚
¥175
税込¥193
当日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
エスコ品番EA617DS-127
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.028
色ホワイト
サイズL
質量(g)約2.1(1枚当り)
入数(枚)100
全長(cm)29
アズワン品番64-7840-90
1箱(100枚)
¥385
税込¥424
当日出荷
軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
厚さ(mm)25
寸法(mm)300×300
質量(kg)2.2
能力(t)55
1枚(13枚)
¥22,400
税込¥24,640
3日以内出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。
M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
アズワン品番65-2255-02
1セット
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-88
1枚
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ