カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(967)
  • 大阪魂(280)
  • TDT(田野井)(52)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • テラモト(41)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • KTM(25)
  • NB(日本ベアリング)(24)
  • カツイチ(21)
  • TRUSCO(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • XP POWER(18)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(15)
  • 三木プーリ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds6」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO)エスコ
30,200税込33,220
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DS-6全長(mm)-突き出しセンタ有無-
M 6xP1.0  ボールジョイント(右ネジ) エスコM 6xP1.0 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:11 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-27
M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコM6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10エスコ品番EA949DS-6
52mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DS-6幅(mm)52全長(m)6揚量(t)2
M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコM20x60mm [焼入]カップリングナットエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-6ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) エスコセラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)エスコ
46,000税込50,600
1セット
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物
150x150x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300アズワン品番64-7990-74耐荷重(t)7(参考値)
100x100x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300アズワン品番64-7990-73耐荷重(t)5(参考値)
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
形状プラグ
200x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300アズワン品番64-7990-76耐荷重(t)9(参考値)
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
R 3/4”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-6
300x300x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
36,700税込40,370
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300アズワン品番64-7990-78耐荷重(t)15(参考値)
6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
120税込132
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-86
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
93,500税込102,850
1台(12台)
3日以内出荷
スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
250x250x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300アズワン品番64-7990-77耐荷重(t)11(参考値)
150x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300アズワン品番64-7990-75耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
プレシジョンカッター (セラミック製) エスコプレシジョンカッター (セラミック製)エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
安全キャップ付き。精密かつ緻密なカットが可能で、紙類の切抜やマスキングテープのカット、手芸などに最適な製品です。左右兼用。非磁性。持ち手が転がっていってしまうことがないよう設計されています。耐久性の高いナイロン製持ち手(人差し指のグリップ付き)。刃の交換に工具不要。
全長(mm)140材質(本体)ポリアミド質量(g)7.3刃幅(mm)1.5刃厚(mm)0.5ハンドル長さ(mm)117材質(キャップ)ポリプロピレン材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
[EA589DS-61用] 替刃(4枚入) エスコ[EA589DS-61用] 替刃(4枚入)エスコ
5,090税込5,599
1パック(4枚)
翌日出荷
材質セラミック酸化ジルコニウム刃長(mm)1.5アズワン品番64-7878-56入数4枚
160x160mm 分別シール EA983CHシリーズ エスコ160x160mm 分別シール EA983CHシリーズエスコ
740税込814
1枚
翌日出荷
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国表記、汚れにくいラミネート加工、屋外・屋内用
[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズエスコ
8,990税込9,889
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズエスコ
7,380税込8,118
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
433x630mm ごみかご(白) エスコ433x630mm ごみかご(白)エスコ
10,400税込11,440
1個
8日以内出荷
市販の70Lのポリ袋が使用できます。 脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65エスコ品番EA995AA-27B材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上質量(kg)3.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630型番DS-196-443-6脚高(mm)30プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110フタの種類オープン式商品タイプ本体