1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
。光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-06
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1B-G-G902●消費電力:1.4W●光色:青●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-04
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-03
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
仕様サポートスクリュー/M16×55
エスコ品番EA637BA-16
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法E(mm)45
寸法B(mm)50
寸法C(mm)125
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-16
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)900
寸法A(mm)25
寸法D(mm)26
寸法E(mm)45
寸法B(mm)50
寸法C(mm)125
適合ねじM16・M18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
エスコ品番EA638H-13
材質スチール
質量(g)562
種類リングキャッチ
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)2900
寸法A(mm)29.5
寸法E(mm)45
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)108
口の開き(mm)19
内幅(mm)29.5
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-4A
材質特殊鋼
質量(kg)2.8
種類フック
寸法L(mm)216
寸法H(mm)39
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)16
寸法D(mm)70
寸法E(mm)45
寸法B(mm)52
寸法G(mm)28
寸法K(mm)138
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-67
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)47
寸法D(mm)5
寸法E(mm)45
寸法B(mm)32
寸法C(mm)11
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-88
入数1枚
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)12
外径(Φmm)80
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-64
入数1枚
1枚
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
T型3方出
ねじ無し電線管(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス
アズワン品番65-2252-76
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ