372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)32 サイズE7 外径(Φmm)7.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-91
1個
820 税込902
翌日出荷

寸法(mm)L1:5.6、d:3.8 全長(mm)25 サイズE7 質量(g)13 外径(Φmm)7.8 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7895-21
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様ソケット深さ:6.6mm 全長(mm)50 サイズE7 質量(g)22 外径(Φmm)8.3 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7889-29
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。
クリア 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)6 付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤) エスコ品番EA983FE-72 幅(mm)24 寸法(mm)50×50×22(H) 質量(g/個)約20
1袋(2個)
560 税込616
当日出荷



全長(mm)130 山数18/cm 番手1 断面寸法(mm)0.60×0.30 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)35×200 仕様3列7行 エスコ品番EA109DE-7
1個
555 税込611
当日出荷


2穴パンチ穴をとじる樹脂製ファスナーです。 見出し紙付
仕様●とじ厚:12mm●材質:ポリプロピレン製●穴間隔:80mm●色:ブルー・イエロー・透明(各色1個)●重量(g):40 アズワン品番65-2193-03
1袋(3本)
480 税込528
当日出荷

ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本 エスコ品番EA589XE-7 材質特殊刃物鋼、桜木 全長(mm)205~210 質量(g)236 刃長(mm)25 柄長さ(mm)120
1セット(7本)
5,460 税込6,006
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

内径(Φmm)6.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-7 外径(Φmm)10.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-7
1個
290 税込319
当日出荷

1パック(10個)
945 税込1,040
当日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷


1袋(200個)ほか
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-7 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業 エスコ品番EA354GE-7 質量(g)152
1個
515 税込567
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)200 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300 エスコ品番EA992CE-7 寸法(mm)400×300×200(H) 線径(Φmm)2.5 目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

材質抗菌フレンチパイル地、EVAクッション 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)95(W)×278(L) 質量(g)12(片足カット前) アズワン品番64-7944-24 適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
800 税込880
当日出荷

ノンリンスタイプ 古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性 エスコ品番EA920LE-7 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)35 寸法D(mm)62 寸法B(mm)14 アズワン品番64-7969-60 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1双
475 税込523
翌日出荷


材質ステンレス(SUS316) 種類アイプレート 寸法A(mm)10.2 寸法D(mm)21.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17.8 サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
1個
460 税込506
翌日出荷


1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

1個
490 税込539
翌日出荷

1セット(100枚)
5,340 税込5,874
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560E-75 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-7 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
270 税込297
翌日出荷