66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷



。光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-06
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

ヨリ線仕様
仕様CAT5E対応RJ45コネクタ エスコ品番EA764BJ-11
1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1B-G-G902●消費電力:1.4W●光色:青●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-04
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-03
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サポートスクリュー/M16×55 エスコ品番EA637BA-16 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法E(mm)45 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-16 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)900 寸法A(mm)25 寸法D(mm)26 寸法E(mm)45 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125 適合ねじM16・M18
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷


エスコ品番EA638H-13 材質スチール 質量(g)562 種類リングキャッチ 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)2900 寸法A(mm)29.5 寸法E(mm)45 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)108 口の開き(mm)19 内幅(mm)29.5
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-4A 材質特殊鋼 質量(kg)2.8 種類フック 寸法L(mm)216 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)45 寸法B(mm)52 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 チェーン寸法(mm)12.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-67 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)47 寸法D(mm)5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)32 寸法C(mm)11
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
375 税込413
3日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)9 外径(Φmm)68 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-88 入数1枚
1枚
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-64 入数1枚
1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

T型3方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-76
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷