適合Φ14.3~15.9
エスコ品番EA947FE-8A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
全長(mm)100
質量(g)42
先端サイズ8
外径(Φmm)12.7
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-44
刃先マグネットあり
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径25
使用温度-30/70℃
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
エスコ品番EA638CE-8A
ねじ径5/16"
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1袋(50枚)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-81
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
ハンドルはロングタイプです。
粒度240
エスコ品番EA809XE-8A
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
対辺寸法(mm)19×21
エスコ品番EA616CE-8A
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
一般的なレギュラータイプ。フィルム包装。
材質古紙
質量(g)パック:357
シリーズエルヴェール
枚数シングル200
シートサイズ(mm)230×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×115
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)8
エスコ品番EA758ZA-21A
寸法(mm)Φ13×33
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質ポリエチレン
適合【ポリタンク】EA508AT-5、-10、-105、-110
エスコ品番EA508AT-205
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
アズワン品番65-9270-03
1個
¥3,620
税込¥3,982
8日以内出荷
寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86
呼び寸法8×8
アズワン品番64-7938-80
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ