厚さ(mm)0.4
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.4
質量(g)1386
寸法150mm×2.5m
許容差±0.045
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
エスコ品番EA948EC-4
全長(mm)64
ねじ径(mm)M4×8
最小全長(mm)64
先端形状ネジ付
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:42、B:12
アズワン品番64-7970-53
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
奥行450mm用。
仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
アズワン品番65-3888-30
1箱(20個)
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
1セット(100個)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
長さ(m)0.6
エスコ品番EA469EC-4
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)11
材質SKH51
全長(mm)69
表面処理Tinコーティング
エスコ品番EA824EC-4B
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
エスコ品番EA824EC-4
材質SKH51
軸径(Φmm)10
全長(mm)69
刃径(Φmm)4
表面処理Tinコーティング
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)125
最低高さ(mm)85
耐荷重(kN)30
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
最大使用荷重(kg)135
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
アズワン品番65-5658-05
1個
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm
付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書
寸法(mm)40×26×163
測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃
分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正自動で1点校正
アズワン品番64-7922-31
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」
アズワン品番65-3891-26
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)
付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
寸法(mm)163×40×26
測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正
アズワン品番64-7922-19
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
関連キーワード