13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
300 税込330
翌日出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合チェーン:#80 材質S45C四三酸化鉄被膜 全長(mm)54
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:68、B:15 アズワン品番64-7970-57 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺寸法(inch)1 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-8 全長(mm)50 質量(g)374 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

奥行450mm用
仕様●外寸(mm):283×454×102(H)●内寸(mm):254×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-32
1箱(8個)
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967EC-80 材質スチール(SCM435・黒染め) 全長(mm)120 材質(本体)スチール(SCM435・黒染め) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M16×74 ねじサイズM16×74mm
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
5,490 税込6,039
翌日出荷