一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
エスコ品番EA948EC-8
全長(mm)116
ねじ径(mm)M8×16
最小全長(mm)116
先端形状ネジ付
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:68、B:15
アズワン品番64-7970-57
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺寸法(inch)1
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-8
全長(mm)50
質量(g)374
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)16
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
奥行450mm用
仕様●外寸(mm):283×454×102(H)●内寸(mm):254×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番65-3888-32
1箱(8個)
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#80
エスコ品番EA967EC-80
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)120
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M16×74
ねじサイズM16×74mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
差込角(inch)メス:1、オス:3/4
エスコ品番EA618EC-86
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
関連キーワード