「f-22」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949NF-220
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
1パック
¥460
税込¥506
当日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。
針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。
円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。
付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。
文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。
デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
アズワン品番65-2174-10
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
1セット(2個組)
¥180
税込¥198
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-22
内径(Φmm)21.8
外径(Φmm)26.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-22
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA920AF-22
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-220
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
エスコ品番EA638F-22
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)76.7
使用荷重(kg)2250
寸法B(mm)43.7
寸法D1(mm)22.2
寸法D2(mm)21.8
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
材質小窓:PS(ポリスチレン)
高さ(mm)880
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
奥行(mm)400
容量(L)5.6
間口(mm)880
引出し数5列6段(引出数:30個)
材質(引出し)ABS樹脂
引出し耐荷重(kg)20
仕様●サイズ:22×50mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2239-85
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-22
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.235
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)1.8
許容荷重時高さ(mm)2.83
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用
エスコ品番EA115GF-22
材質(本体)スチール
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
全長(mm)22.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-22
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.5
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
容量(L)45
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-22
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
1袋(5個)
¥455
税込¥501
翌日出荷
エスコ品番EA970EF-22
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-22
材質PP
寸法(mm)658×448×122
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
エスコ品番EA997XF-221
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)85
質量(g)160
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-68
入数10本
両頭機能両頭
1袋(10本)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
アズワン品番65-9319-69
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ