「f-51」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
材質スチール
エスコ品番EA949LF-510
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
付属品Sカンフック×8個
材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
質量(g)370
寸法(cm)130(W)×178(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-38
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1袋(2個)
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA638F-51
材質ステンレス
ねじ径M4
使用荷重(t)0.16
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
当日出荷
1個
¥57,800
税込¥63,580
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-515
頭部形状皿頭
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
エスコ品番EA951EF-51
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-51
高さ(mm)23
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.696
許容荷重(N)6.96
巻方向右
密着高さ(mm)10.5
許容荷重時高さ(mm)13
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
アズワン品番65-9319-87
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30
質量(g)20
リーフ長さ(mm)75
アズワン品番64-2258-64
リーフ幅(mm)12.7
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145
材質SUS316
寸法(mm)A:5、D:7.5
破断荷重(kN)11
アズワン品番64-2254-32
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
建築内装工事に
エスコ品番EA911BF-51
長さ(mm)1000
幅(mm)1800
厚さ(mm)約10
材質(表面/裏面)綿+ポリエステル混紡/ナイロン+PVC
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。
富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)27.7
ピン径(Φmm)4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25
アズワン品番64-7866-82
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)約3460
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ナイロン
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-66
材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ランヤード自動巻取式ツイン 15(W)mm×1,600(L)mm
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)27~51
入数10個
1箱(10個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
車輪幅(mm)25
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
A×B(mm)70×47
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
インナー脱着タイプ。
サイズL
全長(cm)27
材質(手袋)ポリウレタン、インナー:起毛アクリル
エスコ品番EA915GF-51
適合温度(℃)-60
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20
1枚(1枚)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質鉄(エポキシ樹脂)
寸法(mm)70×90
色黒
質量(g)60
取付穴(mm)Φ25.4
アズワン品番64-7987-88
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ