1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
両面テープ付
3面
蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火器↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280
アズワン品番65-2303-71
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
EA950Fの替パッド。
材質特殊ゴム
入数(個)1
パッドサイズ(mm)180
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
アズワン品番65-9273-86
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌々日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
アズワン品番65-9319-99
1枚
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、 底:エラストマー樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110(W)×50(D)×70(H)mm
1個
¥850
税込¥935
欠品中
エスコ品番EA997XF-1011
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
アズワン品番65-9273-90
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
直径100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。
エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200
仕様仮設工業会認定品
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)1100
収納寸法・高さ(mm)1740
天板寸法・幅(mm)1100
天板寸法・奥行(mm)1785
1個
¥400,900
税込¥440,990
翌日出荷
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
仕様●サイズ(mm):外寸/210×275 内寸/195×275(テープ下190)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●持ち手穴・両面テープ付
アズワン品番65-9311-45
1箱(20枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.3、刃長:2.0、全長:40
アズワン品番64-7928-86
入数1本入り
1本
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
全長(mm)37
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2241-54
対辺(inch)5/32
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-101
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BF-101
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。
富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
材質樹脂
使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA997XF-101
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-1012
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。
成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
内容量(g)18
1箱(10包)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)166
リング径(Φmm)30
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-101
高さ(mm)23
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.108
許容荷重(N)1.72
巻方向右
密着高さ(mm)3.4
許容荷重時高さ(mm)7.09
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
スイッチは切・自動・連続入の3パターンで切替できます。人が近付くと自動で点灯します。
寸法(mm)70×45×120
質量(kg)0.116
定格1.2A・AC100V
アズワン品番64-2282-53
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
文字内容非常口(←)
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AF-101A
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:15×3
アズワン品番64-2210-12
入数10
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様EA905DF-101用1140/1750mmはしご
1個
¥76,000
税込¥83,600
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ