24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用 適合10kgボンベにまで エスコ品番EA330FA-10 材質アルミ合金 質量(kg)4.3 車輪径(Φmm)210(エア入り) 高さ(mm)970 耐荷重(kg)28(均等) 荷台寸法(mm)240×300
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 仕様●連続最高使用温度:260℃
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
6,260 税込6,886
欠品中

1枚
80 税込88
翌日出荷

1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
当日出荷

バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
エスコ品番EA925FA-10A 材質ポリエステル(内側:PVCコート処理) 直径(Φmm)350 高さ(mm)650 容量(L)60
1個
4,260 税込4,686
当日出荷


1枚
500 税込550
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)6 寸法B(mm)60 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g アズワン品番67-2997-56
1組(8個)
1,740 税込1,914
3日以内出荷

ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 ガス容量(g)【充填ガス】約7
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1400~1600 仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ エスコ品番EA303FA-4 全長(mm)248 質量(g)622 使用ガスEA303FA-10 熱量(kw)3.3 火口径(Φmm)22
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1000~1600 燃焼時間(分)約70 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-1 質量(g)550 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約253 火口径(Φmm)20
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
59,300 税込65,230
翌日出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
56,600 税込62,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)