22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ホワイト 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-55
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷



シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
8,370 税込9,207
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

25mmの針でしっかりさせるプッシュピン。
材質PS樹脂、鋼線 透明 針長(mm)25 入数(本)11
1箱(11個)
210 税込231
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1パック(10本)
9,990 税込10,989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-6B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
800 税込880
翌日出荷

大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
材質PS樹脂、鋼線 透明 ケース寸法(mm)115×155×57 針長(mm)10 入数(本)540
1個(540個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

1パック(20本)
395 税込435
翌日出荷

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ブラウンローズ 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-56
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法D(mm)8 寸法B(mm)45 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
47,200 税込51,920
当日出荷

microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
575 税込633
翌日出荷

CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
575 税込633
翌々日出荷