エスコ品番EA638FK-21
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)12
種類リングキャッチ
寸法d(mm)3.5
使用荷重(kg)50
寸法b(mm)10
寸法h(mm)29
寸法m(mm)5
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
用途ガードパット用
形状楕円型
色ブラック
材質ゴム
厚さ(mm)3
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983FK-2
寸法(mm)48×19×330(L)
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-22
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)12
種類リングキャッチ
寸法d(mm)4
使用荷重(kg)90
寸法b(mm)12
寸法h(mm)32
寸法m(mm)5.5
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
エスコ品番EA638FK-23
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)22
種類リングキャッチ
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)140
寸法b(mm)13
寸法h(mm)39
寸法m(mm)6.5
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)600×320×145
質量(kg)16.5
耐荷重(t)16まで
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)900×250×95
質量(kg)12.5
耐荷重(t)12まで
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-24
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)36
種類リングキャッチ
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)200
寸法b(mm)14
寸法h(mm)45
寸法m(mm)7.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)150×150×45
質量(kg)0.57
耐荷重(t)8まで
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
材質テトロン
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)250×250×95
質量(kg)2.6
耐荷重(t)12まで
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)320×320×145
質量(kg)5.72
耐荷重(t)16まで
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-25
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)50
種類リングキャッチ
寸法d(mm)7
使用荷重(kg)275
寸法b(mm)16
寸法h(mm)52
寸法m(mm)8.5
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-23
1枚
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-22
1枚
¥225
税込¥248
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)2
全長(m)2
外径×内径(Φmm)4×2
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)3.3
アズワン品番64-7818-63
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-29
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)234
種類リングキャッチ
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)750
寸法b(mm)24
寸法h(mm)81
寸法m(mm)15
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-28
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)138
種類リングキャッチ
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)550
寸法b(mm)22
寸法h(mm)69
寸法m(mm)12
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
グリップを持って移動が楽にできます。キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消
アズワン品番65-5670-82
1個
¥124,100
税込¥136,510
9日以内出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)600×250×95
質量(kg)8.7
耐荷重(t)12まで
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン
全長(mm)200
色黒
使用温度範囲(℃)0~85
最大径(Φmm)51
アズワン品番64-2212-71
1袋(15個)
¥850
税込¥935
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FK-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)18
寸法B(mm)125
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)2
全長(m)10
外径×内径(Φmm)4×2
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)3.3
アズワン品番64-7818-65
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):85mm
材質SUSF304
質量(g)約1380
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)130
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FK-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法D(mm)18
寸法B(mm)150
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
刃数3
先端120°
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)1
1組(1組)
¥8,360
税込¥9,196
9日以内出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)3
1組(1組)
¥20,300
税込¥22,330
9日以内出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)2
全長(m)5
外径×内径(Φmm)4×2
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)3.3
アズワン品番64-7818-64
1本
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
仕様段差:150mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×340×150
質量(g)3500
耐荷重(t)10未満
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様段差:150mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)340×340×150
質量(g)1400
耐荷重(t)10未満
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM
アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM
アズワン品番65-2307-70
1セット(2本)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.4
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.03
サイズ(mm)148×59×174
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS221-3208
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.8
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)4.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AV100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.079
サイズ(mm)218×62×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AL221-3623
1台
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ