39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
1,160 税込1,276
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA638FK-21 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)3.5 使用荷重(kg)50 寸法b(mm)10 寸法h(mm)29 寸法m(mm)5
1個
175 税込193
当日出荷

エスコ品番EA638FK-22 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)90 寸法b(mm)12 寸法h(mm)32 寸法m(mm)5.5
1個
190 税込209
当日出荷

エスコ品番EA638FK-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)22 種類リングキャッチ 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)140 寸法b(mm)13 寸法h(mm)39 寸法m(mm)6.5
1個
250 税込275
当日出荷

用途ガードパット用 形状楕円型 ブラック 材質ゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FK-2 寸法(mm)48×19×330(L)
1個
750 税込825
翌日出荷

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)900×250×95 質量(kg)12.5 耐荷重(t)12まで
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 刃数3 先端120°
1本
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)600×320×145 質量(kg)16.5 耐荷重(t)16まで
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リングキャッチ 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)275 寸法b(mm)16 寸法h(mm)52 寸法m(mm)8.5
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)36 種類リングキャッチ 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)200 寸法b(mm)14 寸法h(mm)45 寸法m(mm)7.5
1個
310 税込341
欠品中

1個(5個)
4,850 税込5,335
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム 寸法(mm)320×320×145 質量(kg)5.72 耐荷重(t)16まで
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム 寸法(mm)250×250×95 質量(kg)2.6 耐荷重(t)12まで
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-23
1枚
295 税込325
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-22
1枚
225 税込248
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)2 全長(m)2 外径×内径(Φmm)4×2 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)3.3 アズワン品番64-7818-63
1本
2,870 税込3,157
翌日出荷

付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム 寸法(mm)150×150×45 質量(kg)0.57 耐荷重(t)8まで
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-29 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)234 種類リングキャッチ 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)750 寸法b(mm)24 寸法h(mm)81 寸法m(mm)15
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-28 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)138 種類リングキャッチ 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)550 寸法b(mm)22 寸法h(mm)69 寸法m(mm)12
1個
960 税込1,056
翌日出荷

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)600×250×95 質量(kg)8.7 耐荷重(t)12まで
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。 入数(本)10
1パック(10本)
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)2 全長(m)10 外径×内径(Φmm)4×2 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)3.3 アズワン品番64-7818-65
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)51 アズワン品番64-2212-71
1袋(15個)
850 税込935
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)18 寸法B(mm)125 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)18 寸法B(mm)150 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

1枚
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)1
1組(1組)
8,360 税込9,196
翌日出荷

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)3 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.32MB)
1組(1組)
20,300 税込22,330
翌日出荷

1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)2 全長(m)5 外径×内径(Φmm)4×2 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)3.3 アズワン品番64-7818-64
1本
7,160 税込7,876
翌日出荷

仕様段差:150mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×340×150 質量(g)3500 耐荷重(t)10未満
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷


仕様段差:150mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)340×340×150 質量(g)1400 耐荷重(t)10未満
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

グリップを持って移動が楽にできます。キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消 アズワン品番65-5670-82
1個
124,100 税込136,510
9日以内出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-70
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3304
1台
25,700 税込28,270
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.4 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.03 サイズ(mm)148×59×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS221-3208
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)4.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.079 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL221-3623
1台
39,100 税込43,010
翌日出荷