55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。 材質シャフト部:グラスファイバージョイント部:ゴム 全長(mm)830~1250 質量(kg)1.3 伸縮範囲(mm)640~1060 アズワン品番64-7966-69 フック内径(Φmm)90
1個
44,400 税込48,840
当日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
2,230 税込2,453
翌日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FS-10 材質焼入鋼 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

全長(mm)215 先端寸法(mm)爪高さ:2.2~2.7、爪長さ:24、爪幅:2.9~4.8 最大開口(mm)130 アズワン品番64-7880-93
1丁
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-80
1枚
335 税込369
翌日出荷

1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

エスコ品番EA638FS-16 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)54 種類トリガースナップ 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)15.9 寸法D(mm)10.9 寸法B(mm)61.7 寸法C(mm)5.8 サイズD(mm)10.9 フック径(mm)10.9
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FS-18 材質焼入鋼 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FS-14 材質焼入鋼 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
5,270 税込5,797
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネット付 屋外仕様 ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。 夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-81
1枚
370 税込407
翌日出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合ねじM10 エスコ品番EA637FS-12 材質焼入鋼 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):15.5mm●全長(mm):178●有効長:120mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9297-14
1本
2,150 税込2,365
翌々日出荷



材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-91
1枚
4,220 税込4,642
翌日出荷


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-90
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9297-12
1本
1,900 税込2,090
翌々日出荷



仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9297-09
1本
1,470 税込1,617
翌々日出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-89
1枚
2,460 税込2,706
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

ブザー付
材質プラスチック(ポリカーボネート) 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)374 電流(A)0.08 定格電圧(V)AC100V コード長さ(mm)510 光源LED球 アズワン品番65-2307-90 音量(dB)88
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)340 電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-84
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)340 電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-83
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)330 電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-81
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)330 電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-80
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

仕様平均捕集効率:0.68 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)5.5(±1.5) 使用温度(℃)60以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5 アズワン品番64-7992-42
1巻
15,400 税込16,940
翌々日出荷