「g-1700」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
34,100 税込37,510
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,030 税込8,833
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷


バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シャックル式 スイベル式(360°回転)
仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237 材質ステンレス アズワン品番65-2313-12
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)24 寸法(mm)50 全長(mm)275 質量(g)1700 アズワン品番64-7883-52
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個(1台)
19,100 税込21,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)270×150 質量(g)1700 口深(mm)83 アズワン品番65-2137-89 締付力(kN)1.7
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-20 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1700 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160 適合ねじM20・M22
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150 軸径(Φmm)30 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2500 車輪径(Φmm)150 質量(g)1700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

エスコ品番EA986MJ-250 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 質量(g)1700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

材質SPCC、ABS 寸法(mm)410(W)×310(L)×85(H) サイズA4 質量(g)1700 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393 裁断幅(mm)310 最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚 アズワン品番64-7918-01 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,500 税込12,650
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-31
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階) 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CD-7B 材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 湿度測定範囲(%)10~90 寸法(Φ×mm)350×54 電波受信機能長波標準電池JJY 電池寿命約1年 測定温度範囲(℃)0~40 カレンダー付き
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)