エスコ品番EA949NG-220
長さ(mm)20
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質プラスチック
外寸(mm)28×56
適合バンド幅(mm)20
アズワン品番64-2252-20
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)65
使用温度範囲(℃)-20~100
対辺(mm)90
使用流体冷温水
材質(Oリング)EPDM
アズワン品番64-7854-35
ねじ径Rc2”
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)150
先端サイズT20
軸長(mm)125
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-82
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA
質量(g)580
規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性
アズワン品番64-7994-63
1足
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
材質炭素工具鋼
寸法(mm)頭全長:73、頭幅:26、全長:330
アズワン品番64-7872-98
全質量(g)220
1本
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。
プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-20
容器寸法(Φ×mm)68×199
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプター(付属)
最大計数値110000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.04kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.04kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.02
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
曲がった箇所でも使用できます。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)6
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-84
寸法(mm)24×22×900(L)
質量(g)約220
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ
種別マグネット式
付属品取付ビス
エスコ品番EA951FA-40
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色シルバー
質量(g)220
仕上二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400
エスコ品番EA928AY-86
材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)150
質量(g)220
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)140
質量(g)220
アズワン品番64-7883-15
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。
用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に
色ブラック
材質表面:PVC、芯材:ポリエステル
エスコ品番EA997RG-201
寸法(mm)300×1250
質量(g)220
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
全長(mm)740
エスコ品番EA928AD-162
長さ(mm)335(ちりとり/グリップ含む)
幅(mm)220(ちりとり)
質量(g)220(ほうき)、130(ちりとり)
毛丈(mm)140
材質(柄部)スチールパイプ
材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(甲)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
穂幅(mm)200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。
高さ調整可能な卓上用カメラスタンド
仕様●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220
アズワン品番65-2179-02
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300
全長(mm)140
エスコ品番EA928AY-71
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥3,850
税込¥4,235
欠品中
高さ9段階調節
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ
アズワン品番65-9280-91
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
色青
仕様両開き
エスコ品番EA765FM-1
寸法(mm)234×86×32
質量(g)220
開閉マグネット
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)280
質量(g)220
寸法a(mm)8
寸法b(mm)18
アズワン品番64-7862-59
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-93
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!
アズワン品番65-9312-22
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式。
駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に。
アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に。
マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。
加熱溶着式で接着強度、耐摩耗性に優れています。
セット内容220gトーチ、70mm白ラインテープ×3巻、420mlプライマー
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌々日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)165
質量(g)220
アズワン品番64-7865-60
開口幅(mm)最大25
1丁
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
JIS1級品
両面目盛
金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ
0店補正移動爪
大型ベルトクリップ・ストラップ付
455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:220g
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面
アズワン品番65-2169-62
1個
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188
質量(g)220
寸法A(mm)188
寸法F(mm)(刃長)25
寸法D(mm)D12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
エスコ品番EA982BA-28A
質量(g)約220(2本)
ベルト長さ(m)4
使用荷重(kg)90
長さ(cm)【バックル】約5
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ