オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22
全長(mm)19
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4”
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1/2
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1/4
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1-1/2
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-21
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/8”
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-55
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)11
寸法E(mm)9
寸法B(mm)30
寸法C(mm)50
寸法AG1-1/4
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-46
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)30
寸法D(mm)12
寸法E(mm)13
寸法C(mm)47
寸法AG1-1/4
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-54
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)11
寸法E(mm)9.5
寸法B(mm)23
寸法C(mm)42.5
寸法AG1
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-45
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)25
寸法D(mm)11
寸法E(mm)11
寸法C(mm)40
寸法AG1
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-52
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)28
寸法AG1/2
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-43
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)14
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8
寸法C(mm)26
寸法AG1/2
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-36
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-26
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-22
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-21
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-32
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-34
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-31
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-24
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-27
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)16
寸法E(mm)28
寸法B(mm)57
寸法C(mm)44
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416
アズワン品番68-1865-16
1セット(3枚)
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/4
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-26
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)16
寸法E(mm)28
寸法B(mm)57
寸法C(mm)44
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
アズワン品番64-7818-90
危険物の類別非危険物
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
色ホワイト
シートサイズ(mm)500×500
吸着能力(g)1000(1枚当り)
シート厚さ(mm)4
1枚(5枚)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:52、D:32
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1-1/4
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA522G
セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収
仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)
品名シェルビオ
容量(g)650
強度保持率(%)約85~90(30分放置後)
アズワン品番65-2250-37
1個(650g)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
厚さ(mm)4
色ホワイト
寸法(mm×m)500×10
吸着能力(g)4000(1m2当り)
1巻
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-65
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)23
寸法C(mm)42
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-63
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)14
寸法C(mm)31
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-25
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)23
寸法B(mm)42
寸法C(mm)36.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-23
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)12
寸法B(mm)31
寸法C(mm)29.5
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/4
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-21
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)8
寸法B(mm)31
寸法C(mm)29.5
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。手首部にマジックテープンドをつけてフィット感を高めました。革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
仕様●サイズ:フリー●全長:230mm●掌周り(mm):244●中指長さ(mm):85●カラー:モスグリーン●厚み(mm):1.0●材質:牛床革 裏/メリヤス(綿)●重量(g):168●入数:1双●用途:土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等●裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり
アズワン品番65-9249-66
1双
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-17
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ