ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-78
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質毛:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈15/25mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9316-95
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)243
外径D(Φmm)62
内径d(Φmm)25
アズワン品番64-7973-59
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス
全長(mm)460
質量(g)243
材質(柄部)木
爪長さ(mm)120
アズワン品番64-2255-18
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)95
質量(g)243
対辺(mm)36
外径(Φmm)62
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-09
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。 <ご注意>※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:180×243×24●重量(g):218●材質:表面/ナイロン、ネオプレン 内部/低反発ウレタンフォーム 裏面/ポリウレタン●カラー:ブルー
アズワン品番65-9280-35
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入)
全192種類
バインダー付(カラー/グレー)
RoHS対応品(2024年1月時点)
192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g
アズワン品番68-1873-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥32,000
税込¥35,200
3日以内出荷
関連キーワード