カテゴリ

  • 作業工具(241)
  • 測定用品(213)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 切削工具(85)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 研磨材(62)
  • 物流用品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 機構部品(45)
  • 事務用品(41)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 空調・電設資材(37)
  • 清掃用品(32)
  • 電気材料(31)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 制御機器(25)
  • 安全用品(25)
  • 安全保護具(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 照明(21)
  • 建築金物(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 家電(18)
  • 溶接用品(17)
  • 安全標識(15)
  • 厨房用品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 防犯用品(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 作業服(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 電動工具(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 梱包用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • テープ(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • マスク(8)
  • 日用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(72)
  • SMC(8,338)
  • MAZDA(マツダ)(4,578)
  • BIGM(丸山製作所)(2,567)
  • ホンダ(1,826)
  • ニッサン(1,452)
  • RS PRO(1,044)
  • YAMAHA(ヤマハ)(890)
  • オカムラ(岡村製作所)(867)
  • PROST's(811)
  • トヨタ(703)
  • 長野計器(587)
  • BMW(584)
  • スズキ(562)
  • Festo(560)
  • CKD(534)
  • メディアカバーマーケット(465)
  • スバル(453)
  • omron(オムロン)(383)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3」の検索結果

1,699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G3/4” ロックナット エスコG3/4” ロックナットエスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AF-120
G3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプター エスコG3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-97内ネジPT3/8”(RC)
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G3/8" オイルキャップ エスコG3/8" オイルキャップエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:25、D:21つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG3/8オイルシールNBR(ニトリルゴム)
[EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(G3)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)54アズワン品番64-2235-91危険物の類別非危険物
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコG3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能ネジの開閉でエア抜き可能ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240gアズワン品番65-9341-11
G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル エスコG3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップルエスコ
555税込611
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-12
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコG3/4”xG3/4”分岐継手エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力1.02MPa
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコG3/4”散水栓(フルボア/19mm用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
G3/4xG1/2 両ナットユニオン エスコG3/4xG1/2 両ナットユニオンエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LF-64
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) エスコG3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35関連資料(0.28MB)ねじ径Rc3/8”
G3/4xG3/4 両ナットユニオン エスコG3/4xG3/4 両ナットユニオンエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LF-66
G3/4" /2m オイル用チャージホース エスコG3/4" /2m オイル用チャージホースエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-91危険物の類別非危険物
G3/4" /1m オイル用チャージホース エスコG3/4" /1m オイル用チャージホースエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-90危険物の類別非危険物
G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-6
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮アズワン品番64-7847-96関連資料(0.22MB)バルブ種類ボールバルブ
G3/4" /8m オイル用チャージホース エスコG3/4" /8m オイル用チャージホースエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-95危険物の類別非危険物
G3/4" /5m オイル用チャージホース エスコG3/4" /5m オイル用チャージホースエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-94危険物の類別非危険物
G3/4" /4m オイル用チャージホース エスコG3/4" /4m オイル用チャージホースエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-93危険物の類別非危険物
G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコG3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-6
13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個) エスコ13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)13~18エスコ品番EA948HB-6
G3/4" /3m オイル用チャージホース エスコG3/4" /3m オイル用チャージホースエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-92危険物の類別非危険物
G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコG3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BS-6
G3/4"xΦ20   フレキ管継手(雌ねじ) エスコG3/4"xΦ20 フレキ管継手(雌ねじ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)41.5Gねじ3/4”適合径(Φmm)16.8アズワン品番64-7847-06
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスアズワン品番64-7847-95関連資料(0.25MB)バルブ種類ボールバルブ
14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)14.5~16.5エスコ品番EA948HS-7
G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコG3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-81
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ エスコニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPaアズワン品番65-9247-39
8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)8.5~10.5エスコ品番EA948HS-4
6.5-8.5mm  /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)6.5~8.5エスコ品番EA948HS-3
G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-33全長(mm)35質量(g)約24六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-34全長(mm)39質量(g)約29六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
G 3/8" ロックナット エスコG 3/8" ロックナットエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ3/8"アズワン品番64-2197-95
G 3/4" オイルプラグ エスコG 3/4" オイルプラグエスコ
240税込264
1個
当日出荷
寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 3/4" ロックナット エスコG 3/4" ロックナットエスコ
545税込600
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ3/4"アズワン品番64-2197-97
G 3/8" オイルプラグ エスコG 3/8" オイルプラグエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
寸法A3/8PFエスコ品番EA949CX-11材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)13寸法E(mm)8寸法B(mm)9寸法C(mm)22
G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコG 3/8" シールキャップ(真鍮製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
...